ボンド防水スプレーハイパワー

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード16453736 品番05452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える
繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)

適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に 付属品ガス抜きキャップ 仕様ガス抜きキャップ付 成分フッ素 トラスコ品番489-8257 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)408 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘4本分 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
バイク用ウェアの防水処理
その他業種

選択とともに機能を失う冬用バイクウェアの防水機能復活のために使用。メーカー推奨の方法ですがこれ一本でちょうど良い量です。

対象商品:
16453736
2026-01-05
用途:
自転車カバーに利用

電動自転車のカバーに定期的に利用しております。このハイパワータイプですと、通常タイプの約2倍の期間撥水効果が持続してますので、手間が省略出来て助かってます。

2025-06-01
用途:
ゴアテックス製品

正しく扱えば見事な撥水能力でした
黒いゴアも白くなりませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
16453736
2023-08-29
用途:
洗濯直後

フッ素系の撥水スプレーです.背広やジャンパーなど,雨天時に水が染みこんで欲しくない衣類にスプレーしています.一度スプレーしておけば洗濯するまでは撥水性能を維持してくれます.クリーニング店だと1着700円かかりますが,本品は3〜4着に使えますからお得です.

1人が参考にしています
対象商品:
16453736
2023-06-21
用途:
アウトドアでの作業時やレジャーなど
建設業・工事業

ワンコの散歩のレインウエアに使ってますね。すぐ洗濯しても経済的にもOKです。

対象商品:
16453736
2023-01-06
用途:
防水用
教育・研究機関

ビニール系のシートの防水用に使用しています.良否は比較できませんが,防水作用はしています.

対象商品:
16453736
2022-11-19
用途:
布製スニーカーやレインコートに

特に目立った点はなく繊維に使える防水スプレーです。
年に数回使いますが安価に提供してくれて助かっています

対象商品:
16453736
2021-12-23
用途:
靴に
有限会社松下印刷所 様 (製造業)

雨の前に靴が濡れるので、利用しました。
土砂降りではなかったのでよく分かりませんが、使わないよりは
使って弾いたような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする