曜日別特売
05453 コニシ ボンド防水スプレー長時間 コニシ 16453745

コニシ ボンド防水スプレー長時間

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード16453745品番05453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

フッ素とシリコーンの力で長期間はっ水効果が持続
雨が多い日やアウトドアに最適 大容量(傘:約4本分)

用途
衣類・スキーウェア・雨具・などの繊維製品のはっ水・防汚剤に
適合用途衣類・スキーウェア・雨具などの繊維製品付属品ガス抜きキャップ仕様ガス抜きキャップ付成分フッ素・シリコーン系はっ水剤トラスコ品番489-8265寸法(mm)Φ66×215無色透明質量(g)384寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215主成分フッ素・シリコーン系はっ水剤標準使用量傘4本分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16453745
2018-11-12
用途: リック及び防寒着の防水用
その他業種

リックの防水用に噴霧しましたが、殆ど匂いもなく大容量ですので
たっぷり使用できます。

対象商品 : 16453745
2018-10-01
用途: タープテント防水
gymana_kudo

以前は強力タイプを使っていて、今回はこの長時間タイプを使用し、雨の2日間使用しましたが、それなりに持続していたと思います。

対象商品 : 16453745
2017-07-14
用途: バイク用雨カッパの防水
平本 電気工事店

雨カッパを洗濯し防水スプレー吹付、効果が楽しみです

対象商品 : 16453745
2016-01-24
用途: 防水・防汚
製造業

皮革製品の防水スプレーを検討しており「ボンド防水スプレー長時間」に辿り着きましたが、メーカーに問い合わせたところ、同社の「ボンド防水スプレーハイパワー」はOKですが、こちらは皮革製品には使えないとのことです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする