ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の 軽作業帽
軽作業帽
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16453788
品番
SCL-300A-W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量バンド仕様です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します
色
(帽体)ホワイト
材質
ポリエチレン(PE)
頭囲(cm)
53〜62
用途
軽作業での頭部保護。
トラスコ品番
480-3655
長さ(mm)
275
幅(mm)
210
高さ(mm)
146
質量(g)
208
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。