SCL-300VA-LB 軽作業帽(通気孔付) ミドリ安全 16453797 SCL-300VA-LB 軽作業帽(通気孔付) ミドリ安全 16453797 SCL-300VA-LB 軽作業帽(通気孔付) ミドリ安全 16453797

軽作業帽(通気孔付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16453797 品番 SCL-300VA-LB
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベンド形状のバイザーが視界を確保します。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

(帽体)ライトブルー 材質ポリエチレン(PE) 頭囲(cm)53〜62 用途軽作業での頭部保護。 仕様通気孔付 トラスコ品番480-3663 長さ(mm)275 幅(mm)210 高さ(mm)146 質量(g)208
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16453806
2020-05-28
用途:
機械メンテナンス作業
合同会社KYエンタープライズ 様

据付時等は使用できませんがメンテ等では軽くて疲れにくいので重宝しております。

対象商品:
16453797
2016-11-09
用途:
クレーンを使用時

あご紐が無いので気軽にかぶれ軽量なので、とても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする