直結式小型防毒マスク GM185

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ全面形 サイズM 注文コード16453912 品番GM185-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタイプ・サイズ・型式検定合格番号など5種類から選べます 他の種類を見る
種別防毒マスク タイプ全面形 サイズM トラスコ品番397-9792 質量(g)350 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
プラント内タンク清掃作業
株式会社高嶋工業 様 (建設業・工事業)

すごく使いやすく、顔に完全フィットするから安全に作業ができます。

対象商品:
26008238
2023-04-03
用途:
鉛処理作業時にしようしました。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

半身半疑で使用しましたが、曇ることもなく普通に使用できることにびっくりしました
呼吸も視界も良好でよくできたマスクです。

1人が参考にしています
対象商品:
16453912
2020-04-02
用途:
原料混ぜる時
積水化学工業株式会社 様 (製造業)

原料混ぜる時使用してます、高性能フィルター交換出来るので、作業者の防護に大活用してます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする