イースタン精工
イースタン精工の キャスター
イースタン精工の 差し込み式キャスター
イースタン精工の ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプ差込式エラストマーキャスター(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16454007
品番
100-TWCAR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
137
トラスコ品番
480-7731
質量(g)
615
ストッパー
なし
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪