ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16454086
品番
420J-XRZ150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
特殊ゴム
トラスコ品番
478-9083
質量(kg)
2
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
特性
耐油性
車輪タイプ
単輪