※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKT-1000 完全液出し型ローリータンク スカット スイコー 16454113 SKT-1000 完全液出し型ローリータンク スカット スイコー 16454113 SKT-1000 完全液出し型ローリータンク スカット スイコー 16454113

完全液出し型ローリータンク スカット

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16454113 品番 SKT-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。

容量(L)1000 幅(mm)1200 奥行(mm)1200 高さ(mm)1155 使用温度範囲(℃)-20〜40 用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ トラスコ品番456-9873 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 質量(kg)48.6 オレンジ 排水口内径30 注水口内径(mm)380 商品タイプ本体
注意
※ドレン口に切られているネジはメーカー規格の為汎用品を接続するには別途【ジョイント】が必要です。
※薬品の比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等を使用する場合はメーカー様に事前に問合せて下さい。
※ご使用前に必ず水張りテストを及び水洗いをお願いします、特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認して下さい。
※タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
※個人宅配送不可商品。発注前に4トン車が通れるかどうかご確認の上ご発注をしてください。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16454147
2022-09-11
用途:
施設園芸の防除用
農・林・水産業

ハウス内にブロック2段の上に固定置きして使ってます。

今のところ排水もスムーズで大変満足してます。

対象商品:
46777554
2021-03-21
用途:
スプリンクラー用
建設業・工事業

これは画期的です。
使用後の掃除がいりません、軽く流すだけできれいになってしまいます。

対象商品:
46777588
2020-02-27
用途:
洗浄水を貯めるのに使っています。
トフコ株式会社 様 (製造業)

扱いやすくて、液残りもなくとても使いやすいです。
増設予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
37450244
2019-05-14
用途:
水溶液の作成、貯蔵
製造業

薬品を水に希釈し、一時貯蔵するために購入しました。メーカーさんからジョイント等について確認の問い合わせをもらい、好感を持ちました。

対象商品:
37450235
2018-09-18
用途:
農薬散布
農・林・水産業

タンクを傾ける必要がなく使いやすい。このサイズのが欲しっかったので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする