ネスティングラック ポスト パレット

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ビーム段数(段)7 高さ(mm)600 奥行(mm)972 注文コード16454664 品番A-3
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はビーム段数・高さ・奥行など9種類から選べます 他の種類を見る

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。

トラスコ品番457-3374 質量(kg)41 材質スチール ライトグリーン 高さ(mm)600 奥行(mm)972 表面処理強制焼き付け塗装 最大積載段数7 外寸法・幅(mm)1292 外寸法・高さ(mm)600 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)972 ビーム段数(段)7 有効内寸法・奥行(mm)870 有効内寸法・高さ(mm)445 有効内寸法・幅(mm)1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16454655
2021-07-14
用途:
倉庫内での荷物置き

2つ購入しました。送料が1台ごとに発生し、けっこうお高めなのでよく確認してから購入することをお薦めします。

対象商品:
16454637
2018-11-20
用途:
パネル保管用
三栄機材株式会社 様

重ねて保管できるので、スペースを有効に使えて非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
1人が参考にしています
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする