セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
TS型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16454716
品番
TS-02F TM
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
TS23、33、40、46用フタです。
適合
TS-23・33・40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
630×388×32
色
クリア
トラスコ品番
477-7018
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
700
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
32
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
560×320×190
外寸法・奥行(mm)
388
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません