※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
T型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
28
注文コード
16454777
品番
T-28-2 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,330
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねできます。
容量(L)
28
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
469×369×203
色
ブルー
トラスコ品番
477-6968
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.38
フタ
なし
適合カード差し
TP-110、TS-TS02(別売)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
414×314×188
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
469×369×203
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。