K-200 K型大型容器 スイコー 16454847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K型大型容器

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)200
内容量1個注文コード16454847品番K-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。

容量(L)200外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×665×515有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)610×395×495オレンジ材質PEフタの有無なしトラスコ品番456-9024質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~40フタなし外寸法・幅(mm)880外寸法・高さ(mm)515外寸法・奥行(mm)665有効内寸法・奥行(mm)395有効内寸法・高さ(mm)495有効内寸法・幅(mm)610
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせください。
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16454822
2019-03-16
用途: 種米の潅水用
農・林・水産業

排水口が有ればよかったと思います。        
★良い製品です。

対象商品 : 16454908
2019-01-14
用途: 水タンク用
山下商事自動車・二輪車・自転車関連業

とても丈夫に出来ており満足のいく商品です。おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする