スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの ボックスコンテナ
スイコーの 食品用コンテナ
K型大型容器
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16454908
品番
K-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
容量(L)
480
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1090×935×625
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
840×690×605
色
オレンジ
材質
PE
フタの有無
なし
トラスコ品番
456-9083
質量(kg)
17.5
使用温度範囲(℃)
-20〜40
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
1090
外寸法・高さ(mm)
625
外寸法・奥行(mm)
935
有効内寸法・奥行(mm)
690
有効内寸法・高さ(mm)
605
有効内寸法・幅(mm)
840
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせください。
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません