スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの タル・おけ
KH型容器角型特殊容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16454953
品番
KH-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
容量(L)
150
トラスコ品番
456-9130
質量(kg)
6
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
340×340×790
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
550×550×810
材質
PE
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-20〜40
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません