KL型角型容器 (ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16454978 品番 KL-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。

容量(L)1000 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1636×1390×650 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1320×1070×630 使用温度範囲(℃)-20〜40 材質ポリエチレン(PE) キャスターなし トラスコ品番456-9164 質量(kg)47 フタなし 外寸法・幅(mm)1636 外寸法・高さ(mm)650 外寸法・奥行(mm)1390 有効内寸法・奥行(mm)1070 有効内寸法・高さ(mm)630 有効内寸法・幅(mm)1320
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする