スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの コンテナ用オプション
スイコーの フタ
KL型容器専用蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16455005
品番
KL-200F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
KL-200
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1070×840×40
トラスコ品番
456-9199
質量(kg)
3.5
使用温度範囲(℃)
-20〜40
外寸法・幅(mm)
1070
外寸法・高さ(mm)
40
外寸法・奥行(mm)
840
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません