スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの 水槽・タンク
KL型角型容器 (ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16455048
品番
KL-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
容量(L)
500
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1357×1088×500
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1090×820×480
使用温度範囲(℃)
-20〜40
材質
ポリエチレン(PE)
キャスター
なし
トラスコ品番
456-9237
質量(kg)
20.5
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
1357
外寸法・高さ(mm)
500
外寸法・奥行(mm)
1088
有効内寸法・奥行(mm)
820
有効内寸法・高さ(mm)
480
有効内寸法・幅(mm)
1090
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません