スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの ボックスコンテナ
スイコーの 食品用コンテナ
SK型角型容器 (ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16455075
品番
SK-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製のためサビたりせず、丈夫で耐食性にも優れています。
容量(L)
300
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1170×900×450
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
880×580×430
色
グリーン
材質
PE
フタの有無
なし
用途
食品、農業、漁業、繊維関係、その他幅広い用途でご使用ください。
トラスコ品番
456-9831
質量(kg)
15
使用温度範囲(℃)
-20〜40
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
1170
外寸法・高さ(mm)
450
外寸法・奥行(mm)
900
有効内寸法・奥行(mm)
580
有効内寸法・高さ(mm)
430
有効内寸法・幅(mm)
880
注意
※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせ下さい。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません