M型(丸型)容器 (ポリエチレン製)

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)130 注文コード16455145 品番M-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量など16種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強いポリエチレン製です。

材質PE 容量(L)130 オレンジ 仕様水抜き栓なし トラスコ品番456-9377 質量(kg)4.5 外径×高さH(Φmm×mm)570×795
注意
法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
冬季配達不可地域がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-14
用途:
クリーニング水洗い時
山の手ランドリー 様 (サービス業)

かなり大きい物なので、持って来てもらって助かりました。

対象商品:
16455188
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文にも迅速に対応して頂き、価格・性能とも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16455102
2020-05-26
用途:
畜産業で子牛用ミルク容器に使用
農・林・水産業

容量が多く厚さもあるので子牛用のミルクの温度も一定で耐久性もあるので良い。

3人が参考にしています
対象商品:
16455188
2019-10-23
用途:
散水時の水を貯める際に使用
建設業・工事業

物もしっかりしていて、割れやヒビも入りにくいので、長く使えて良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする