曜日別特売
M-45F M型専用容器蓋 スイコー 16455276

M型専用容器蓋

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
適合M-45
内容量1枚注文コード16455276品番M-45F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合M-45外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×475×45オレンジトラスコ品番456-9504質量(kg)0.6高さ(mm)45外径(Φmm)465
注意
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16455276
2019-12-19
用途: 家庭菜園用
サービス業

台風の風で飛んでしまって、色々探していたのですが、合うサイズがないため寸法の近い物を購入しました。内寸等表示が有ればわかりやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16455136
2019-01-23
用途: 液肥タンクの蓋として使用。
農・林・水産業

40年以上前の古い育苗用タンクでしたが、ピッタリです。

対象商品 : 16455215
2017-05-02
用途: らんちゅうの水補充に使っています。
建設業・工事業

ちょっと大きめですが、本体にすっぽり収まるので「強風」でも安心ですし[丈夫]です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする