容量(L)27
耐荷重(kg)30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)512×351×202
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×308×182
色ブラック
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
トラスコ品番433-3811
材質導電性PP
質量(kg)2.05
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×351×202
表面抵抗値(Ω)106以下
適合カード差しPZ-4001(別売)
外寸法・幅(mm)512
外寸法・高さ(mm)202
特性導電性
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)460×308×182
外寸法・奥行(mm)351
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)308
有効内寸法・高さ(mm)182
有効内寸法・幅(mm)460