※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電コンテナ ECPZ型用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16455443 品番 ECPZ-0002F
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合ECPZ-0002 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)359×264×26 ブラック トラスコ品番433-3845 材質導電性PP 質量(kg)0.26 表面抵抗値(Ω)106以下 外寸法・幅(mm)359 外寸法・高さ(mm)26 特性導電 外寸法・奥行(mm)264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする