セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電コンテナ ECPZ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16455452
品番
ECPZ-0003
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
容量(L)
17
耐荷重(kg)
25
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
512×351×132
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×308×112
色
ブラック
用途
電子部品・基板などの輸送・保管。
トラスコ品番
433-3853
材質
導電性PP
質量(kg)
1.53
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
512×351×132
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
適合カード差し
PZ-4001(別売)
外寸法・幅(mm)
512
外寸法・高さ(mm)
132
特性
導電性
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
460×308×112
外寸法・奥行(mm)
351
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
308
有効内寸法・高さ(mm)
112
有効内寸法・幅(mm)
460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。