※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの ボール・ざる・漬物・米びつ
セキスイの ザル・カゴ(手なし)
セキスイ ザルカゴ(ポリエチレン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16455757
品番
NKZ35
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
洗浄機対応
色
ブルー
容量(L)
35
内径(mm)
503
寸法(外径×高さ)(mm)
550×210
トラスコ品番
433-9266
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.09
耐熱温度(℃)
0〜80