※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)600 注文コード16456195 品番N-520-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,800
この商品は間口・奥行など8種類から選べます 他の種類を見る

ショーケース内の製品が見やすい作りになってます。

間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)917 用途ショルーム、来客打合せルーム・玄関などに設置 仕様カギなし トラスコ品番455-1516 材質フレーム:アルミ型材、腰部:ポリ合板、ガラス:フロートガラス 質量(kg)63.03 色(本体)ブロンズ 均等積載量(kg/段)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする