※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
足立硝子
足立硝子の 店舗什器
足立硝子の ショーケース
平ケース
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16456204
品番
N-520-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ショーケース内の製品が見やすい作りになってます。
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
917
用途
ショルーム、来客打合せルーム・玄関などに設置
仕様
カギなし
トラスコ品番
455-1524
材質
フレーム:アルミ型材、腰部:ポリ合板、ガラス:フロートガラス
質量(kg)
63.03
色(本体)
シルバー
均等積載量(kg/段)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません