※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
足立硝子
足立硝子の 店舗什器
足立硝子の ショーケース
平ケース ゼガロ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16456265
品番
ZHA-6152-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
店舗内で美しい印象が残ります。
ショーケース内の製品がよく見えます。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
950
トラスコ品番
455-1605
質量(kg)
80.7
色(本体)
シルバー
用途
ショルーム、来客打合せルーム・玄関などに設置
仕様
プッシュ錠付
材質
フレーム:アルミ型材、腰部:ポリ合板、ガラス:フロートガラス
均等積載量(kg/段)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません