※参考画像
ライフ住器
板金 二槽水切付シンク
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
奥行(mm)
450
関連資料
図面(0.01MB)
注文コード
16456268
品番
SN-BMW-33R
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・関連資料
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
450
高さ(cm)
80
シンク位置
右
間口(cm)
100
深さ(cm)
23(シンク)
関連資料:
図面(0.01MB)
注意
※車上渡しになります。4t車進入ができない場所への配送はできません。不在の場合は別途費用が発生します。
※画像はイメージです。図面をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません