サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
グローブボックスコンパクト バキュームタイプ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16456825
品番
25400
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。
作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。
透明アクリル製で視認性抜群です。
用途
リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番
483-6367
材質
本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム
幅(mm)
526
質量(kg)
20
高さ(mm)
500
奥行(mm)
463
有効内寸(mm)
240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ)
内容積(L)
25
真空ゲージ
0〜-0.1MPa
チューブ外径×内径(mm)
8×6
ノズル径(Φmm)
9
注意
※減圧下での内部操作はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,900
/
税込
¥
21,890
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません