真空グローブボックス VG-800

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16456834 品番6590
参考基準価格(税別)¥1,080,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。
強度は、完全真空にも耐える設計です。
サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。
オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付

用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番483-6391 幅(mm)1209 質量(kg)94 高さ(mm)660 材質(本体)アクリル樹脂 奥行(mm)648 有効内寸(mm)709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥54,000 / 税込 ¥59,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グローブボックスの紹介−株式会社サンプラテック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする