曜日別特売
NDO-420 定温恒温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械) 16457035

定温恒温乾燥器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容積(L)97
質量(kg)51
内容量1台注文コード16457035品番NDO-420
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。

用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理電源(V)単相100内容積(L)97ヒーター容量(W)1000使用温度範囲(℃)室温+10~300消費電力(W)1100有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×480×450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×625×836安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム温度制御方式PID制御電源コード(m)2質量(kg)51トラスコ品番483-7487
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする