オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの 超純水/純水/蒸留水製造装置
オルガノの 純水製造装置
オルガノフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
16457324
品番
992165
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
455-5171
セット内容
銀添加抗菌ホース8×12・2M2本、ホースニップル205型(8×12用)、ニューマルチコックシングル8×12、7点アダプターセット
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
0〜40
耐圧(MPa)
0.49
接続径
G1/2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません