※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低温恒温水循環装置(空冷式)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16457482 品番 NCC-3000D
参考基準価格(税別)¥832,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10〜80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。

冷却能力(W)1240 用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 トラスコ品番483-7436 幅(mm)340 質量(kg)55 高さ(mm)850 奥行(mm)452 電源(V)単相200 消費電力(W)2900 最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)2 最大流量(L/min)(50/60Hz)23 温度制御PID制御 温度調節精度±0.1℃〜0.2℃ 温度調節範囲(℃)-10〜80 使用環境温度(℃)5〜35 適合循環水上水と純水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする