EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 冷却水/温水循環装置(チラー等)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 循環装置(チラー)
冷水循環装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16457577
品番
ACE-2000
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
冷却能力(W)
180
用途
冷却器・還流管の冷却
トラスコ品番
483-7347
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×260×460
安全装置
フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)
4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)
5.5/6.5
温度調節精度
±3℃
温度調節範囲(℃)
5〜30
使用環境温度(℃)
5〜30
ノズル外径(Φmm)
10
温度調整方法
冷凍機ON-OFF制御
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません