パスボックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16457778 品番PPB-5541-KBS
参考基準価格(税別)¥1,716,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

インターロック装置を内蔵していますので、片側のドアが開いているときは、他方のドアが開くことはなく、外部空気のクリーンルームへの流入が防止できます。
自動扉、コンベヤなどを連動させた全自動運転型も製作可能です。

用途クリーンルーム内外の物品の受け渡しなど 仕様インターロック付(機械式)・ガラス窓(透明ガラス) トラスコ品番463-4373 材質本体:鋼板製(メラミン焼き付け塗装)、通過部(床面):ステンレス(SUS304) 質量(kg)50 間口W×奥行D×高さH(mm)590×400×590 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×400×500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする