※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルームシューズ
ブラストンの クリーンルームサンダル/スリッパ
制電シューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
16457848
品番
BSC-520-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
サイズ(cm)
24
色
ホワイト
足幅
3E
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
トラスコ品番
472-9587
質量(g)
470
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
10
6
-10
7
Ω
機能
軽量、クッション性、ムレ防止
材質(底部)
ポリウレタン
靴タイプ
サンダル