※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSC-515 制電ロングブーツ ブラストン 16457945 BSC-515 制電ロングブーツ ブラストン 16457945

制電ロングブーツ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16457945 品番 BSC-515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。

サイズ(cm)24.5 長さ(cm)約48(26cm) ホワイト 足幅3E 電気抵抗値10^6-10^7Ω トラスコ品番472-9412 質量(g)580 種類クリーンシューズ 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布 標準質量(g/片足)315(26cm) 機能制電、軽量、クッション性 材質(底部)ポリウレタン 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:389
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16457997
2015-10-29
用途:
クリーンルーム内での作業

以前に使用していたシューズの靴底がボロボロと欠けてきたので購入しました。自分の足は幅が広くて甲高なのですが、すれたりすることなく問題なく履けています。クッション性は満足の範囲ですが、もう少し良くして欲しい感じがします。
他社製のもので安いものがありますが、そちらを選択しないで正解だったと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする