※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1530PO-1-L 研究衣 フォーク 16458383 1530PO-1-L 研究衣 フォーク 16458383 1530PO-1-L 研究衣 フォーク 16458383

研究衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16458383 品番1530PO-1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

細身のシルエットで、スマートな印象です。
ポケットは斜めにカットされ、大きくて使いやすいタイプです。
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。

サイズL ホワイト タイプシングル トラスコ品番492-3243 質量(g)350 胸囲(cm)112 材質ポプリン(ポリエステル65%、綿35%) 着丈(cm)105 対象男性用
注意
※上着のみです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16458383 1530PO-1-L 25183297 1530PO 画像準備中 メンズ診察衣シングル 1530PO フォーク 1枚 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする