※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研究衣

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16458444 品番2530PO-1-L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

細身のシルエットで、スマートな印象です。
ポケットは斜めにカットされ、大きくて使いやすいタイプです。
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。

サイズL ホワイト タイプシングル トラスコ品番492-3308 質量(g)327 胸囲(cm)105 材質ポプリン(ポリエステル65%、綿35%) 着丈(cm)100 対象女性用
注意
※上着のみです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする