フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクタージャケット
研究衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16458478
品番
2531PO-1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
細身のシルエットで、スマートな印象です。
ポケットは斜めにカットされ、大きくて使いやすいタイプです。
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
サイズ
L
色
ホワイト
タイプ
ダブル
トラスコ品番
492-3332
質量(g)
360
胸囲(cm)
105
材質
ポプリン(ポリエステル65%、綿35%)
着丈(cm)
105
対象
女性用
注意
※上着のみです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16458478
2531PO-1-L
25184898
2531PO
レディス診察衣ダブル 2531PO
フォーク
1枚
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました