ベルクリンスティック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード16458532 品番BSD-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スポンジヘッドにカドを持たすことで、隅・奥まった箇所のクリーニングも可能です。
スポンジ(PVA/PU)ヘッドに極微細気孔のスポンジ(PVA/PU)を採用することにより、ホコリなどを効率的にキャッチします。
ヘッドのスポンジ(PVA/PU)は、吸水性が高くたっぷりと液を含みますのでソフトなクリーニングが可能です。
接着剤を使用せず軸に固定していますので、接着剤の成分の溶出がありません。また、スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
使用シーンに応じて、軸の長さを簡単にカットすることができます。
フタ付きハードケース入りですので、開封後も清潔に保管することができます。

質量(g)50 材質スポンジヘッド:PVAスポンジ(PVFM)、軸:PC、固定チューブ:PO 先端径(Φmm)4 軸長(mm)133 ヘッド長(mm)20 長さ(mm)153 耐熱温度(℃)60・60 耐薬品性水:○、アルコール:×、有機溶剤 用途検査時の異物の除去に、潤滑剤など液体の塗布に、各種工程での、水・溶液の拭き取りに トラスコ品番483-5077

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする