BB-013SP 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY 16458548 BB-013SP 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY 16458548 BB-013SP 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY 16458548 BB-013SP 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY 16458548

3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25本×4袋) 注文コード 16458548 品番 BB-013SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。
3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。
コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)76.0 先端径(Φmm)2.2 トラスコ品番478-6696 セット内容- 質量(kg)0.02 タイプ両綿球、紙軸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
金属部品組立の際使用
佐原テクノ工業株式会社 様

接着剤を塗るときに使用しております。
先方からの指定品でもあったため、問題ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする