6"コットンアプリケーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 16458575 品番 CA-008SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。

軸長(mm)153.5 先端径(Φmm)5.0 トラスコ品番478-6751 セット内容- 質量(kg)0.07 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458575
2017-01-31
用途:
バイクや車・オーディオのメンテナンス

この商品だと、長さが有るのでとても奥まった所の清掃やオイルやグリスなどの塗布などに非常に便利です。ちなみに、これと類似した商品がドラックストアなどにも有りますが入り数が少なくて値段もこれの3倍位はするので送料を支払ってもお得だと思います。
しかも先端形状が色々有るので非常に便利です。また、無くなったらリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする