NE-011N スーパー雷ガード (温度ヒューズ付) ノア[照明] 16458672

スーパー雷ガード (温度ヒューズ付)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16458672 品番NE-011N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。

機能雷ガード トラスコ品番473-9981 質量(g)20 定格電圧(V)AC125 50/60Hz 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)38×8.3×66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458688
2025-08-29
用途:
雷サージ対策
その他業種

騙されました。
本体は薄く壁とコンセントの間に挟まる形で装着するタイプですが、延長ケーブルなどにはだいたい着いているオス端子の金属部分の根元のカバーみたいなプラスチックがあると効果を発揮しません。他の方の感想にあるLEDが付いてないって方はだいたいこれに当てはまってるのではないかと。全く無意味です。
商品ページに画像付きで分かりやすくちゃんと注意書きを記載しておくべきです。3点まとめ買いしましたが全箇所使えませんでした。カバー無しの延長コードを探すか、壁ではなく延長コードと家電のコンセントの間に使える場所を探すか、他の対策グッズを探すか……。
皆さんにが買う前に伝わればいいのですが…。

1人が参考にしています
対象商品:
16458672
2018-08-31
用途:
雷対策
協同乳業株式会社 様

コンセントが余分に出っ張ることがないので、見た目を綺麗に雷対策したい箇所にはまた購入しようと思います。

対象商品:
16458672
2018-07-30
用途:
エアコン用
川本商事 様

雷の季節なので購入しました 何十年も無くても過ごしてきましたがこれで今迄以上に安心出来るのではないでしょうか

対象商品:
16458688
2018-04-16
用途:
自宅のパソコン作業

異常気象の影響により雷の発生する日が増えているので、直接落雷しなくてもサージ電圧が心配。スーパー雷ガードは省スペースでコンセント周りにかさばることなく収まり、万一の事態に電気器具を保護してくれるので安心感があります。価格も納得価格で助かります。

対象商品:
16458672
2017-10-10
用途:
新しくテレビ等へのコンセントに設置
その他業種

一個使用していたので、もしもの時を考えそのほかの所にも設置した。

対象商品:
16458688
2022-10-20
用途:
FAXや電話を雷から守るため使用
中村精工有限会社 様

2か月ほどまえに雷のせいでFAXと電話が壊れました。季節外れではありますが来年の夏に備えて購入しました。LEDがAC電源に設置するとつくはずだと思うのですが点灯しないのがあるので正しく動作するか不安ですが一応設置しました。

そういった説明があるといいと思います。

対象商品:
16458688
2022-01-06
用途:
説明書の目的のとおり

付けなおすと爪が倒れて接触が悪くなるので修正が必要です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする