※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日学
日学の ホワイトボード
日学の ホワイトボード(壁掛け)
スチール製ホワイトボード メタルライン (無地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16458724
品番
ML-360
参考基準価格(税別)
¥39,930
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・無地
材質(表面)
スチールホワイト鋼鈑
トラスコ品番
327-3385
セット内容
吊金具2個
材質
フレーム:アルミ押し出し、コーナー:ABS樹脂
質量(kg)
10
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません