ホワイトボードマーカー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16458767 品番 PWB2M.15
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64

ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。

種類細字 トラスコ品番480-5321 質量(g)6.1 タイプ細字 線幅(mm)1.3〜1.7 エコマーク認定認定 材質(軸)再生PET樹脂 インク色 グリーン購入法適合 寸法(軸径Φ×全長)(mm)12.4×104.2 商品タイプ交換式本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号18 112 173 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458767
2025-11-16
用途:
パウチした地図のマークに使っています。

さすが三菱鉛筆製なのでインクの発色が他のメーカーとは違いいと思います。おすすめです。

対象商品:
16458776
2022-10-20
用途:
氏名記入時
建設業・工事業

ホワイトボードに氏名を書き込むのに細目で便利です。

対象商品:
16458767
2020-01-28
用途:
工程管理ボードへの記入
株式会社クニヨシ 様

主に工程管理ボードへの記入に使用。たいへん重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
16458776
2019-12-12
用途:
日程表の記入

思ったより小ぶりで、手が大きい私としては、少々使いづらい感じです

2019-08-29
用途:
ホワイトボードに

改善されないようですのでこちらにも書かせていただきますが、
このページには『細字』『太字』しか掲載されていません。
当方で使用しているのは『中字』ですが、モノタロウさんの検索で『ボートマーカー』と検索しないと、たどり着くことができません。
間違って購入されている方も多いように感じます。
商品自体はとても良いものなのに、非常に残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
16458767
2018-07-23
用途:
スケジュール表

消耗品なので値段で選びました。今回2本購入。到着時の試し書きで 1本は問題なかったのですが 1本はインクの出が薄い。まあ安いからこんなもんかでした。筆先を下にして1日おき その後はインクが出てきました。今まで使用していたホワイトボード用の消すやつ 今回のペンでは拭けず インクが広がります。前からあった白いフエルト面の消すやつは 綺麗に消せました。インクの種類がある事が 今回の購入でわかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
16458767
2019-06-13
用途:
ホワイトボード使用時
製造業

想像した物より細く少し残念!
写真写り方で錯覚をする

対象商品:
16458776
2018-08-11
用途:
予定表の作成に
建設業・工事業

思っていたのよりかなり小さい形でした。クレヨンくらいの大きさ。ポケット携帯用には便利と思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする