本体

USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16458770 品番 TC15538GD01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。
SB 3.0高速伝送インターフェイスを搭載しています。USB 2.0の数倍の読み取り速度で、伝送パフォーマンスを大幅に向上します。USB 2.0およびUSB 1.1インターフェイスと互換性があります。
マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様シーケンシャルリード:75MB/s 質量(g)12 OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or later サイズ(mm)54.4×19.3×7.3 インターフェイスUSB3.2 Gen1 容量(GB)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする