本体
Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の USBメモリ
Team(チーム)の USB-Aメモリ
USB2.0 キャップ式USBメモリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
8
注文コード
16458815
品番
TC1538GB01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。
マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
色
ブラック
質量(g)
12
OS
Windows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or later
サイズ(mm)
54.4×19.3×7.3
インターフェイス
USB2.0
容量(GB)
8