本体
Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の USBメモリ
Team(チーム)の USB-Aメモリ
USB2.0 キャップ式USBメモリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16458849
品番
TC15364GK01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。
マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
色
ピンク
質量(g)
12
OS
Windows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or later
サイズ(mm)
54.4×19.3×7.3
インターフェイス
USB2.0
容量(GB)
64