本体

液晶モニター 27型ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16459086 品番27MP400-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

没入感を高める3辺フレームレスデザイン27インチフルHDモニター。
発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。色の再現性を徹底的に追求しています。
上下178°、左右178°の広い視野角によって、どの角度から見ても鮮やかに映像を表示します。

仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ×2●チルト角度:前:-5゜〜後:15゜●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):250cd/m2 質量(kg)3.4(スタンド付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612 × 455 × 190(スタンド付き) コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 出入力端子D-Sub 15pinアナログ入力、HDMI入力 画面サイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする